MTE D09.9-1-W20-12 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: L24090 133
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 133
EAN / GTIN 7291075377194
Codice del produttore 3346917

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 9.9 mm, Overall Length (OAL) 85 mm, Lunghezza utile (LU) 16 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 7.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello